Brosses assiettes GARANT : ébavurage avec une finition parfaite lors de la finition automatisée

Les brosses assiettes sont optimales pour les centres d'usinage CNC et l'utilisation de robots.

Les brosses assiettes GARANT vous offrent de nouvelles possibilités d'usinage en matière de finition automatisée. Optimisez vos coûts de processus et vos temps de passage grâce à leur utilisation.

Les brosses assiettes GARANT sont des brosses haute technologie, utilisées dans les machines CNC ou les cellules de robotique. Elles sont utilisées lorsque les pièces doivent être usinées de manière automatique, rapide, reproductible et avec une sécurité de processus après le processus d'enlèvement de copeaux La principale utilisation porte sur l'ébavurage de précision, le chanfrein d'arête et la finition des surfaces des pièces de précision sans changer la géométrie de la pièce à usiner.
Dans le cas des brosses assiettes, on utilise des centaines de poils flexibles en même temps. Ceci permet un ébavurage rapide des composants complexes.

Recommandations d'utilisation des brosses assiettes GARANT

1. Approche : L'approche d'une brosse assiette à garnissage complet se situe généralement entre 0,8 et 1,5 mm. Des valeurs élevées n'augmentent pas automatiquement l'enlèvement et entraînent une usure plus rapide de la brosse.

2. Vitesse de rotation : Les brosses à garnissage en nylon fonctionnent mieux lorsque la vitesse de rotation permet au plus grand nombre possible de poils de plonger dans la pièce à usiner. Des vitesses de rotation plus élevées ne donnent pas forcément un meilleur résultat. La vitesse de rotation recommandée se situe entre 1 000 tr/min et 2 300 tr/min, en fonction du diamètre de la brosse et est ainsi nettement inférieure à la vitesse de rotation maximum.

3. Avance :
L'avance définit la vitesse de rotation et doit être optimisée de manière individuelle. Commencer par choisir une avance faible. À partir du moment où la bavure a été enlevée, augmenter progressivement l'avance jusqu'à ce que la bavure puisse être enlevée.

4. Chevauchement : La saillie sur la pièce est idéalement de 35 mm environ de chaque côté.

5. Trajectoire : La course de la brosse doit être réglée de telle manière qu'elle soit pleinement en saillie sur la pièce lors du démarrage et de la fin de la trajectoire. C'est la condition pour que les arêtes puissent être usinées.

6. Sens de rotation : Le sens de rotation de la brosse doit être opposé à celui de l'outil d'enlèvement des copeaux. Ceci augmente l'effet de brosse des différents poils et permet de réaliser le meilleur enlèvement possible de la bavure.
Conseil : Il est important de changer le sens de rotation à intervalles réguliers afin d'éviter une usure unilatérale des poils.

7. Limite d'usure : La limite d'usure d'une brosse assiette est atteinte lorsque le garnissage résiduel est trop faible pour assurer la flexibilité des poils. Les poils ne restent pas bloqués autour de l'arête.

GARANT Brosses assiettes dans l'eShop

Les brosses assiettes GARANT se distinguent par leur polyvalence et leur précision

Logement normé : Combinable avec tous les portes-fraises et portes-fraises combiné. Aucun accessoire supplémentaire requis. Transmission de la force adaptée à la forme.

Forme de disque dynamique :
Grande précision de concentricité. Rigidité au basculement maximum. Évidements destinés à réduire le poids.

1. Poils coulés :
- Absence d'éclatement des poils, vitesse de rotation élevée
- Modèle spécial avec une possibilité de densité et forme d'utilisation élevées

2. Poils high-tech :
- Poils nylon à grain abrasif
- Résistance jusqu'à 160°C de température
- La résistance aux produits chimiques permet d'utiliser des liquides de refroidissement (recommandé).

3. Densité de garnissage maximum :
- Action agressive de la brosse et durée de vie élevée
- Forme stable, surface plane
- Usure contrôlable.

Même les pièces complexes peuvent être rapidement ébavurées sans que la forme de la pièce ne soit modifiée.

Arrondissement précis des arêtes sans modification de la forme de la pièce.

Usinage de précision de pièces complexes.

Nettoyage et finition de grandes surfaces.

Les brosses centrales personnalisées

Nous configurons pour vous la brosse idéale avec un garnissage personnalisé en fonction de votre application, à partir du corps de base GARANT.

Forme et diamètre de disque :
Notre forme de disque GARANT est disponible en quatre diamètres différents. Chaque disque comporte un perçage, une rainure de travers et une rainure de clavette servant de support direct sur les mandrins combinés et les mandrins porte-fraises.
Longueur de garnissage : L'augmentation de la longueur de garnissage entraîne celle de la durée de vie et améliore ainsi la flexibilité de la brosse.
Forme de garnissage : Les différents modèles de forme de garnissage permettent d'ajuster l'agressivité et la flexibilité de la brosse centrale.

VIDEO PRODUIT

Les brosses assiettes Garant offrent de nombreux avantages

Les brosses assiette GARANT à garniture intégrale offrent de nouvelles possibilités dans la technique d'ébavurage et de traitement de surface efficace pour les centres d'usinage et les cellules robotisées. Elles sont utilisées précisément lorsque les pièces doivent être retravaillées de manière automatisée, rapide, reproductible et fiable après le processus d'usinage.

Le montage rapide et sûr sans autres accessoires et la très grande précision de rotation ne sont que quelques-uns des innombrables avantages.

Découvrez dans la vidéo les avantages et les caractéristiques des brosses assiettes GARANT.

Contactez-nous

Vous souhaitez recevoir des conseils de nos experts ou passer une commande ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Vers le contact

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier