Produits de désinfection des mains PROTECTASEPT, Contenu: 5l

Réf.: 095819 5
Remise
68,40 €
(3,78 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Contenu 5 000 ml
Type de produit Désinfection de la peau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 095819 5
EAN / GTIN 4059904148765
Réf. fabricant 55555B

Description

Exécution:

Désinfectant alcoolique prêt à l’emploi destiné à la désinfection hygiénique des mains pour la prévention des organismes nuisibles. Homologué comme biocide.

Attention:

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations sur le produit.

Remarque(s):

  • Respecter la procédure de friction suivant EN 1500.
  • Pour une désinfection hygiénique des mains, frotter les mains avec 3 ml de la solution et les garder humides pendant la durée d’action requise ( 30 secondes).
  • Mentions de danger: H225, H319.
  • Consignes de sécurité: P101, P102, P210, P243, P305, P351, P338, P501.
  • Vente conformément à la directive relative aux produits biocides uniquement en Allemagne.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier