{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 52 mm | |
Longueur utile B | 104 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 8 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 25 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Longueur pointe C | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 12 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Réf. fabricant | 321260 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60° / 30°, Cône morse: 3
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
932,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
897,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
1 164,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
⌀ corps D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |