Marqueur à peinture PRO-MAX, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085175 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant PRO-MAX
Type de produit Marqueurs à peinture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085175 W
EAN / GTIN 048615909004
Réf. fabricant 090900

Description

Exécution:

Marqueur à peinture sans odeur, pointe conique, largeur de trait de 5 à 14 mm, résistant à l'eau, aux intempéries et aux UV.

Utilisation:

Idéal pour les marquages sur des surfaces huileuses et grasses.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier