{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Silicone HT | |
Base chimique | Silicone | |
Viscosité cinématique | 20,5 mm2/s | |
Densité | 1,08 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Plage de températures | -60 °C - 260 °C | |
Température de traitement | 5 °C - 35 °C | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Maniabilité après | 5 min | |
Utilisable après | 1 440 min | |
Propriété | résistant aux intempéries; Résistants à l'huile; résistant aux graisses; élasticité durable | |
pour matériau | Aluminium; Acier inoxydable; Verre; Céramique | |
Dureté suivant Shore A | 30 | |
Extensibilité | 300 % | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | rouge | |
Contenance | 80 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083493 RED | |
EAN / GTIN | 4260205360323 | |
Réf. fabricant | WK 158-080T |