Il existe une alternative à ce produit

Veste de signalisation isolante, orange, Taille unisexe: S

Réf.: 091957 S
Remise
49,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

HOLEX Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HOLEX.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tailles normales femme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 250
  • Lavage: Couleur 30 °C
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 250 g/m2
Lavage Couleur 30 °C
Couleur orange
Taille unisexe S
Norme EN ISO 20471
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091957 S
EAN / GTIN 4045197978370
Réf. fabricant 091957 S

Description

Exécution:

Veste de signalisation isolante et chaude à col droit. Agréable à porter grâce à la matière particulièrement légère. Ourlet et poignets élastiqués afin d’empêcher la pénétration du froid. Idéale comme deuxième couche sous un blouson de protection contre les intempéries.
  • Fermeture éclair simple.
  • Poche de poitrine et deux poches latérales à fermeture éclair.
  • Bandes réfléchissantes sur les épaules, les bras, le devant et le dos.

Norme:

Certification suivant EN 20471 classe 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Veste de signalisation isolante, orange, Taille unisexe: S

Veste de signalisation isolante, orange, Taille unisexe: S

Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
49,10 €
14,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
50,40 €
14,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
56,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
56,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur orange jaune orange / gris jaune / gris
Grammage du matériau / densité du tissu 250 g/m2 250 g/m2 110 g/m2 110 g/m2
Norme EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Taille unisexe S S S S
Composition du tissu 100% polyester 100% polyester 100% polyester 100% polyester
Lavage Couleur 30 °C Couleur 30 °C 30 °C couleurs 30 °C couleurs
Type de produit Veste de signalisation Veste de signalisation Veste de signalisation Veste de signalisation

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier