{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Résistance à la pénétration | Textile | |
Isolation au froid | jusqu’à -20 °C | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Pointure UE | 36 | |
Couleur | Noir / bleu | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 092575 36 | |
EAN / GTIN | 4044348520444 | |
Réf. fabricant | VD PRO 1800 SF NB 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bottines à lacets noires/bleues VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 36
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
111,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
96,22 €
82,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
96,22 €
82,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Résistance à la pénétration | Textile | Textile | Textile |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | ZED/ESD | ZED/ESD |
Matériau coque de protection | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Classe de protection | S3 | S3 | S3 |
Pointure UE | 36 | 36 | 36 |
Type de produit | Bottes de sécurité | Bottes de sécurité | Bottes de sécurité |
Sexe | Homme | Homme | Homme |