Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants de protection contre les produits chimiques Lapren® 706, Taille des gants: 7

Réf.: 094771 7
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (KLMPST)
  • Classe de protection anti-coupure: 0

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 10
Propriété des gants Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Lapren 706
Taille des gants 7
EN 374 Type A (KLMPST)
Résistance aux produits chimiques KLMPST
EN 388 1020X
Matière Latex
Matériau support Latex
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 310 mm
Epaisseur 0,6 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Poids 117 g
Classe de protection anti-coupure 0
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094771 7
Réf. fabricant 706/7

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Lapren® 706. Gants de protection contre les substances chimiques pour une utilisation moyenne. Mélange de polychloroprène améliorant la résistance chimique. La face intérieure de la main profilée permet une bonne prise en main, y compris en zone humide, sans perte de la sensibilité tactile.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier