Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 87-108

Réf.: 094738
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 38,28 €
  • De 12
    De 31,90 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
168 article(s) en stock
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMPT)
  • Classe de protection anti-coupure: B

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 87-108. Gants de protection en latex de gomme naturelle. Résistance élevée contre les produits chimiques à base d'eau associée à une bonne flexibilité et élasticité. Idéals pour l’entretien des installations d’atelier et des équipements lourds. Les gants sont adaptés au sablage.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier