Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 6mm

Réf.: 164358 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance Configurable
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 6,000 mm - 6,700 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 58 mm
Longueur totale L 100 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,12 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
Bague de couleur Vert
Tolérances configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualités configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164358 6
EAN / GTIN 4045197769374
Réf. fabricant 164358 6

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
45
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de process optimales.
L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire.
Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Avec arêtes courtes et goujures droites.
Données de tolérance:
Configurables:
Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/UGV de trous débouchants.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. D<sub>C</sub>: 6mm

Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 6mm

Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
119,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
34,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 029 article(s) en stock
24,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 58 mm 62 mm 57 mm
Bague de couleur Vert Sans Sans
Longueur totale L 100 mm 93 mm 93 mm
⌀ nom. DC 6 mm 6 mm 6 mm
Norme Norme usine DIN 206 B DIN 206 B
Longueur de coupe Lc 16 mm 47 mm 47 mm
Type d'outils HSS HSS HSS

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier