Foret à centrer HSS-E-PM A TiAlN

Réf.: 111105
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
752 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier