Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante en tôle pleine, Hauteur: 800mm

Réf.: 942765 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 600
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 600
Réglage en hauteur au pas 25
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 80
Profondeur en G 28
Hauteur utile 663 mm
Exécution pour garnissage libre
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte coulissante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 125 kg
Type de produit Armoire grande capacité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942765 800
EAN / GTIN 4062406595906
Réf. fabricant 942765 800

Description

Exécution:

Armoire non garnie en 80×28G. Tiroirs correspondants: 36×20G (à commander séparément).
Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530942610 et réf. 95.
Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier