{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Easyfix (crochets et supports) | |
Profondeur utile | 75 mm | |
⌀ fil d'acier | 6 mm | |
Matériau plaque de base | Plastique | |
Matériau fil | Acier | |
Type de plaque de base | double | |
Forme de crochet | Crochet simple 45° | |
Type de produit | Crochets pour panneaux perforés |
Référence article | 955515 75 | |
EAN / GTIN | 4062406195076 | |
Réf. fabricant | 955515 75 |