{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 120 mm | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 6LR61 | |
Profondeur de détection acier | 120 mm | |
Profondeur de détection cuivre | 80 mm | |
Profondeur de détection câbles électriques | 50 mm | |
Profondeur de détection bois | 38 mm | |
Poids | 270 g | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Longueur | 200 mm | |
Largeur | 85 mm | |
Hauteur | 32 mm | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Type de produit | Appareil de localisation |
Référence article | 465570 GMS120 | |
EAN / GTIN | 3165140560108 | |
Réf. fabricant | 0601081000 |