Barre de mesure, précision 00, Longueur: 500mm

Réf.: 431810 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Parallélisme 0,0015 mm
Longueur 500 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 90 mm
Poids 6 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431810 500
EAN / GTIN 2050001045850

Description

Exécution:

Matériau, précision, voir 430400. Avec poignées à partir de 1000 mm de longueur. Les deux côtés sont dans le même plan, parallèles entre eux et finement rodés au diamant.

Utilisation:

Pour le contrôle de planéité et de parallélisme, pour traçage.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Barres de mesure jusqu’à 4000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier