{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | |
Lecture | 0,02 mm | |
Graduation | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Exécution pièces de lecture | chromé mat | |
Exécution surface de mesure | trempées | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Surface | anodisé dur | |
Poids | 1,4 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 412750 500 | |
EAN / GTIN | 2050001060297 | |
Réf. fabricant | 4112301 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pied à coulisse d’atelier en construction légère, Plage de mesure: 500mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
858,00 €
673,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
417,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
676,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
413,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
646,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
443,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Longueur de bec | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Graduation | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique | analogique | analog |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier | Pied à coulisse d'atelier |