{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Méthode de contrôle | HV 1,0 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
⌀ | 65 mm | |
Valeur de dureté env. | 200 | |
Hauteur | 10 mm | |
Avec certificat d'étalonnage DAkkS | oui | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Etalons de dureté |
Référence article | 495160 200 | |
EAN / GTIN | 2050001957986 |