Placa de comparação de dureza HV 1,0, Valor de dureza de aprox.: 200

N.º do artigo: 495160 200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Valor de dureza de aprox. Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de teste HV 1,0
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
65 mm
Valor de dureza de aprox. 200
Altura 10 mm
incl. certificado de calibração DAkkS sim
embalagem caixa estável
Tipo de produto Placa de comparação de dureza

Identificação e classificação

Número do artigo 495160 200
EAN/GTIN 2050001957986
Fabricante/responsável Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Descrição

Versão:

Placas de comparação de dureza de alta qualidade em aço otimizado e homogéneo para a calibração periódica de durómetros.

Vantagem:

Sistema de classificação por cores e símbolos em cada embalagem.

Material fornecido:

Todas as placas de comparação de dureza são fornecidas com certificado de calibração DAkkS.

Nota:

Calibrações segundo outros métodos, placas de comparação de dureza noutras medidas e com linhas de grelha disponíveis a pedido. Disponibilidade rápida a partir do armazém do fabricante.