Bristle-Brush Type C ⌀ 25 mm jeu de 24 pièces, ⌀ tige 3 mm, RB-ZB, Grain: 36

Réf.: 573545 36
Fixer le prix 24 Unité (1,90 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
⌀ brosse D1 25 mm
Largeur brosse 1,6 mm - 10 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Référence fabricant RB-ZB
Couleur brun
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Réf. fabricant 7100138326

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Broche de serrage (⌀ tige 3 mm) amovible. Les segments peuvent être combinés pour obtenir n'importe quelle largeur de brosse.
Avec soies courbées (type C) pour le traitement de surfaces profilées.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.

Livraison:

24 segments (env. 1,6 mm de large) avec broche de serrage ⌀ tige 3 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier