Disque à lamelles V2 Power, (CER), plat-bombé Pour INOX, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 565482 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,45 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 379 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat-bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat-bombé
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Support Plateau en fibres de verre
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Réf. fabricant A27441250401450

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
Plateau en fibre de verre pour une utilisation universelle.
Capacité d'abrasion maximale, grain céramique avec effet d'auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.

Utilisation:

Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier