Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque à lamelles V2 Power, (CER), plat-bombé pour INOX, ⌀ 115 mm, Grain: 40

Réf.: 565481 40

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat-bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat-bombé
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Support Plateau en fibres de verre
Optimisé pour le matériau INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 565481 40
Réf. fabricant A27441150401450

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum. Structure de haute qualité sur plateau en tôle d'acier ou en fibre de verre pour une réduction du bruit et des vibrations.
ZA: zirconium pur sur tissu mixte polyester/coton. Très agressif en raison de la densité de grain ouverte.
ZA-Power: mélange de zirconium spécial avec revêtement abrasif. Pas d'encrassement ni de vitrification grâce au polissage sans échauffement.
CER: capacité d'abrasion maximale, grain céramique avec effet d'auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.
SiC: grain de carbure de silicium, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Idéal pour l'aluminium et les matériaux composites à base de fibres.
CER: capacité d’abrasion maximale, grain céramique avec effet d’auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.

Utilisation:

Pour une utilisation universelle. Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.

Remarque(s):

Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier