{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Système X-LOCK | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Réf. fabricant | 563273 115 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disque à tronçonner, modèle hautes performances X-LOCK EXTRA MINCE, INOX, ⌀ disque: 115mm
Sur demande
Disponibilité
454 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 919 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 902 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX | INOX |
⌀ disque | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A | A |
Spécification | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |