{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 764C | |
Référence fabricant | 764 | |
⌀ max. | 40 mm | |
⌀ nom. tenon | 3 mm | |
Longueur totale | 150 mm | |
Ecartement des tenons réglable (a) | 18 mm - 40 mm | |
Type de produit | Clé à ergot |
Référence article | 628800 40/3 | |
EAN / GTIN | 4020772041038 | |
Réf. fabricant | 41038 |