{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® | E8 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Dim. profil A | 7,52 mm | |
⌀ côté réception | 10,5 mm | |
Longueur | 32 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles pour vis TORX® | |
Convient pour une utilisation sur machine | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 650500 E8 | |
EAN / GTIN | 4045197214775 | |
Réf. fabricant | 650500 E8 |