Douille IMPACT 6 pans, 1/4 pouce avec aimant, Ouverture: 6mm

Réf.: 650050 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 6 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 10,3 mm
Longueur 23 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Convient pour une utilisation sur machine oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 650050 6
EAN / GTIN 4045197214546
Réf. fabricant 650050 6

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121. Avec profil préservant les têtes des vis et écrous similaire au profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3129

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier