{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 8 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
⌀ côté entraînement | 22 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | |
Avec tête sphérique | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 643420 8 | |
EAN / GTIN | 4045197562371 | |
Réf. fabricant | 643420 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Avec tête sphérique, Hexagonal: 8mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
6,95 €
6,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
428 article(s) en stock
8,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 22 mm | 22 mm |
Profil d'entraînement | Clé 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 100 mm | 100 mm |
Avec tête sphérique | oui | oui |
Hexagonal | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Douille | Douille |