Brosses circulaires sur tige, carbure de silicium (SiC), ⌀ 50 mm, Grain: 120

Réf.: 575052 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
425 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 50 mm
Grain 120
Degré de finesse moyen
Epaisseur des soies 0,6 mm
Largeur de garnissage L1 13 mm
Longueur de garnissage H1 13 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Abrasifs Carbure de silicium (SiC) inséré
Abréviation de l'abrasif SiC
Vitesse de rotation recommandée 2 400 min-1 - 2 800 min-1
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
Approche 0,3 (fin) – 1,0 (grossier) mm
Machine motrice Centres d'usinage CNC; robots
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575052 120
EAN / GTIN 4045197977755
Réf. fabricant 575052 120

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brosses circulaires avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée. Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Tige 6 mm, solidement moulée.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Pour le travail de surfaces latérales et intérieures: ébavurage précis (par ex. filetages), chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surfaces.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier