{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type | 40 | |
L1 | 55 mm | |
L | 75 mm | |
Largeur B | 42 mm | |
Hauteur H | 12 mm | |
Dim. E | 25 mm | |
⌀ int. d | 9 mm | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370088 40 | |
EAN / GTIN | 2050001876935 | |
Réf. fabricant | K0912.999.005 |