Pointe tournante de précision, avec pointe allongée, ⌀ max. / cône morse: 54/2

Réf.: 321360 54/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plus petit ⌀ d 13 mm
Longueur de tête raccourcie L1 68,5 mm
Longueur tête (L) 86,5 mm
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Vitesse de rotation max. 4 200 min-1
Pour poids de la pièce 170 kg
Angle de cône a 60 degré
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321360 54/2
EAN / GTIN 4045197880765
Réf. fabricant 321360 54/2

Description

Exécution:

  • Outil entièrement trempé et rectifié.
  • Agencement des roulements pour des forces axiales élevées.
  • Graissage à vie sans entretien.
  • Le joint à lèvre empêche la pénétration de salissures et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

  • Outil combiné pour le centrage standard et l'usinage de tubes.
  • Pointe multi-usages parfaite pour l'utilisation universelle sur les machines manuelles et CNC.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier