{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento da cabeça L | 86,5 mm | |
| ⌀ mínimo d | 13 mm | |
| comprimento da cabeça encurtado L1 | 68,5 mm | |
| erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
| n.º máximo de rotações | 4.200 r.p.m. | |
| para peso da peça | 170 kg | |
| Ângulo do cone a | 60 grau | |
| Tipo de produto | Ponta de centragem |
| Número do artigo | 321360 54/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197880765 | |
| Número do fabricante | 321360 54/2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |