Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC TiAlN

Réf.: 201647
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable
140 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
  • Arrosage interne: non

Description

Exécution:

Dépouille double pour une utilisation dans le domaine HPC.
Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; idéal également pour Toolox®.

Remarque(s):

Produit succédant à 201644.

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier