Longe Bungee, Charge maximale: 6,8kg

Réf.: 098240 6,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1500047
Type de produit Outil antichute

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Réf. fabricant 7100209333

Description

Exécution:

Pour la fixation d’outils sur des protections antichute ou d’autres points de fixation. Avec un mousqueton Twist Lock à fermeture automatique et une boucle.
Charge maximale : 6,8 kg. Ouverture de mousqueton maximale : 20 mm.

Remarque(s):

Lors de la fixation sur une personne, le poids des outils ne doit pas dépasser 2,3 kg.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier