QR Bit-Verbindungsteil maschinenbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/2″ L.50mm

Artikel-Nr.: 33161001
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33161001
EAN / GTIN 4018754284245
Herstellernummer 33161001
L-Nummer L60010 6294

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Außensechskantantrieb
  • für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseleinsätze DIN 3129/ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2
  • mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Höhe mm (h): 19,2 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3316/1QR
  • Außenvierkant: E 12,5 mm
  • Gewicht: 46 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren