
Präzision trifft Fortschritt: GARANT Wasserwaage erhält „Winner“-Auszeichnung beim German Design Award 2026
28.11.2025
Horizontal, vertikal und alles dazwischen – die elektronische Wasserwaage von GARANT misst in jeder Lage präzise, übersichtlich und intuitiv. Dafür erhielt sie die begehrte „Winner“-Auszeichnung beim German Design Award 2026. Neben der konsequenten Verbindung von digitaler Präzision und klassischer Analog-Ästhetik lobte die Jury die klare Bedienlogik, ein hervorragend ablesbares Display und das robuste Aluminiumgehäuse.
Auf insgesamt 61 Awards für formschönes und ergonomisches Design blickt die Systemmarke GARANT in der über 50-jährigen Markengeschichte bereits zurück – nun folgt eine weitere, international renommierte Auszeichnung als Anerkennung: Der German Design Award 2026.
Prämiert wurde die GARANT Leichtmetall-Wasserwaage mit digitalem Neigungsmesser. Mit ihr lassen sich Winkel elektronisch messen und digital darstellen, wobei durch eine integrierte digitale Dosenlibelle die Neigung sogar in beiden Richtungen gleichzeitig erfasst werden kann. Aufgrund der Genauigkeit ist die Wasserwaage auch für die Umschlagmessung geeignet, die automatische Bildschirmdrehung sorgt hierbei für ein komfortables Ablesen. Zwei analoge Libellen ermöglichen zusätzlich die konventionelle Verwendung. Zudem überzeugen das robuste Aluminiumgehäuse und der IP67-Schutz – ideal für harte Arbeitsbedingungen. Um den unterschiedlichen Anforderungen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gerecht zu werden, ist die elektronische Wasserwaage in acht Längen erhältlich. Beginnend mit einer kurzen Version von 250 mm, die sich perfekt für Werkzeugtaschen und -koffer eignet, bis hin zu 2000 mm – für größere Aufgaben.
Fazit der Jury: „Die konsequente Verbindung von digitaler Präzision und klassischer Analog-Ästhetik macht »GARANT Leichtmetall-Wasserwaage mit digitalem Neigungsmesser« zu einem charakterstarken Werkzeug. Klare Bedienlogik, hervorragend ablesbares Display und das robuste Aluminiumgehäuse sorgen für eine stilsichere Performance in anspruchsvollen Umgebungen. Die Vielseitigkeit und ausdrucksstarke Funktionalität setzen einen maßgeblichen Akzent und unterstreichen eindrucksvoll die besondere Qualität.“
Mit der Auszeichnung positioniert sich die Marke GARANT unter den Besten in einem hochkarätigen Konkurrenzumfeld: Über 3.900 Einreichungen aus 57 Ländern wurden 2026 registriert, der Anteil internationaler Einreichungen lag bei 52 %. Alle teilnehmenden Projekte werden von einer international besetzten Fachjury gesichtet und diskutiert – interdisziplinär, unabhängig und mit Blick für Exzellenz.