GARANT Softcut® HSI-Fasenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO..

Artikel-Nr.: 214911
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leistungsfähiges Faswerkzeug zur Vor- und Rückwärtsbearbeitung.

Hinweis:

Dmax bei Verwendung mit Wendeschneidplatten r = 0,4 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb