Soustružnický držák 20/16 mm

Artiklové číslo: 251706 20/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku MVJNR/L 2020K16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VN.. 1604..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259031 39
Šroub pro podložku 259025 3
Upínka 259038 2
Šroub pro upínací příložku 259021 1
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251706 20/16
EAN / GTIN 4045197651013

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku