CNMM 120416 CA025P

Št. art.: 250493 CA025P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 120416
Radij rezila 1,6 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PX
Globina reza ap 1 mm - 11 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250493 CA025P
EAN/GTIN 4960664863761
Številka proizvajalca TMH00136

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico