KENNAMETAL® Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 220806 32/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 16 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmegewinde M M16
⌀ D3 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 4 mm
Rampingwinkel αmax 6,35 Grad
Rampinglänge L für αmax 22,5 mm
passende Wendeschneidplatte ZD.. 16M5
Wendeplattenschraube 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220806 32/3
EAN / GTIN 2050002058347
Herstellernummer 5673238

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit G = 6,3 bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitunggewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis re=6,0mm ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb