• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Fräst fil, ansats 300 mm

Art-nr: 519130 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Produktdetaljer

Tekniska data

finhetsgrad fin
Skäravstånd ca 1,5 mm
Form A
tvärsnitt 31×7 mm
Längd utan tånge 300 mm
Norm DIN 7264
för material VA-stål, hårda material, syntetharts, plåt. Lämplig för kantbrytning, avdragning, finslätning.
Produktslag Frästa filar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519130 300
EAN/GTIN 2050001696250

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Benämning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög skärpa tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. Ingen risk för igensättning.
Ansats, fräst på tre sidor

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen