• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, Nutzhöhe mm / Modell: 700/5A

Artikel-Nr.: 943201 700/5A

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Höhe 800 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 700 mm
Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 113 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943201 700/5A
EAN / GTIN 4045197676245
Herstellernummer 943201 700/5A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 943001 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr. 943011 und Nr. 943021 beschrieben.
Schublade 50 mm mit 75 kg Tragfähigkeit, ab 75 mm mit 200 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5005 signalblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie im Teil 96.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb