Zurrgurt 1-teilig mit Ratsche, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 086210 2
(4,29 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
698 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2 m
Gurtbreite 25 mm
Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 160 daN
maximale Zurrkraft LC 800 daN
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086210 2
EAN / GTIN 8718126060007
Herstellernummer SB25B/102/OR

Beschreibung

Verwendung:

Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb