Zurrgurt 1-teilig mit Klemmschloss, Set je 2 Stück, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 086105 2
Setpreis 2 Stück (3,15 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2 m
Gurtbreite 25 mm
maximale Zurrkraft LC 125 daN
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086105 2
EAN / GTIN 4053981849287
Herstellernummer 35100221

Beschreibung

Ausführung:

Speziell konstruiertes Klemmschloss (gegen Durchrutschen) mit großer Öffnung und hoher Klemmkraft.

Verwendung:

Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb