Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Stift-Taschenlampe mit Batterien

Artikel-Nr.: 081511
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Lichtstrom 100 lm
Leuchtdauer 6 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Internationale Baugröße LR3
Gesamtlänge 148 mm
Kopf-⌀ 16 mm
Gewicht 56 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081511
Herstellernummer 03.5110

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und elegante LED-Stift-Taschenlampe aus Aluminium und mit praktischem Halte-Clip für den professionellen Einsatz.
Robuste und elegante LED-Stift-Taschenlampe (CREE XP-G LED) in hoher Qualität für den professionellen Einsatz. Fokussierbarer Lichtkegel (10−70°), Wasserdicht (IP54), Leuchtdauer bis zu 6 Stunden. Gewicht nur 56 g.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081559 LR3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb