Knopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, ⌀: 13mm

Artikel-Nr.: 085946 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
422 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 7 N
13 mm
Befestigungsbohrung-⌀ 4,4 mm
Höhe 9,5 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
maximale Temperaturbeständigkeit 550 °C
Produktart Knopf-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085946 13
EAN / GTIN 4045197372871
Herstellernummer 085946 13

Beschreibung

Ausführung:

  • Runder Magnet mit geteilter Haftfläche und Bohrung.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.

Verwendung:

  • Einbau in Zeigermessgeräte.
  • Fixierung von kleinen Metallgegenständen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb