Saugfähige Teppiche, 0,4×30 m, Einsatzgebiet: OIL

Artikel-Nr.: 084390 OIL
Setpreis 2 Stück (13,04 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe braun
maximales Aufnahmevolumen 103 l
Einsatzgebiet OIL
Lieferumfang St./Karton 2
Produktart Teppich

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084390 OIL
EAN / GTIN 2050001710741
Herstellernummer WM311

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Saugfähige Teppiche mit dreilagiger Struktur und einer dichten, rutschfesten Folie. Ideal zum Auslegen von Gängen und Produktionsflächen und als Schutz um Maschinen. Die zurück gehaltene Flüssigkeit wird sicher im Vlies gebunden. 100 % Bodenschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb