Alternativartikel:

KOMET® Aufnahme, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikel-Nr.: 239020 25
Rabatt
316,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 25 mm
Aufnahme HSK-A 63
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 50 mm
Vorsprunglänge L1 24 mm
Außen-⌀ d1 63 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239020 25
EAN / GTIN 4047109038806
Herstellernummer A06 30120

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 10.000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69893

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb