KOMET® Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten TO.., für Senkkopf-DIN-Schrauben M10

Artikel-Nr.: 216600 M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Senkkopf-DIN-Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Senkwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 7 mm
für Senkkopf-DIN-Schrauben M10
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
maximaler Anfas-⌀ Dmax 19 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Wendeschneidplatte TO.. 0902
Wendeplatte Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 14-6603
Wendeplattenschrauben-Set 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Senkwinkel 90 Grad
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216600 M10
EAN / GTIN 4047109003965
Herstellernummer F10 00051

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 − M20.
Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Hinweis:

Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe 216700; 216740; 216770.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb