GARANT eco-Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts

Artikel-Nr.: 250604
Rabatt
ab  193,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Ausführung - Bild:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.
Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco"

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"