{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA4515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | STD | |
Schnitttiefe ap | 0,75 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 360 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251822 CA4515 | |
Herstellernummer | TJH07550 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA4515
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
431 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | ||
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | CA4515 | HU7305-1 | HB725-1 |
Spanbrecher | STD | AM1 | UM1 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 360 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |