KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 251356 CA515
Rabatt
12,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 435 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251356 CA515
EAN / GTIN 4960664677030
Herstellernummer TAB05261

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
12,50 €
10,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 8 8 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U 0,25 mm/U - 0,8 mm/U 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Hauptanwendung P P M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 435 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb